レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)310 注文コード06064844 品番SWP210 6-310 1009+1005=1005+1009 W/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,114
販売価格(税別)
2,831
この商品は長さL131種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径R(PT)1/4 長さL(mm)310 内径(mm)6.3 外径(mm)13.2 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)20.5 金具両端金具1005+アダプタ付 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
ミニユンボ 修理のため

木の枝やブッシュに接触する場面で使うことが多いため、今までのコイル付きより、全面をワイヤーで覆われているため安心感が大きいです。使用は問題なく、両端にアダプター付きなのも取り付けに便利です。

対象商品:
06065133
2024-05-30
用途:
バックホウの油圧ホース交換

作業中に油圧ホースが破れたため作業中断し、急遽注文しました。外装がワイヤーブレードで補強され品質は申し分なく、数年前に別の部分を交換して良好に機能していたので、リピートしました。問題は注文から到着まで数日かかる事で、仕事の案件では難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする