レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06069835 品番XA7.89.10
参考基準価格(税別)¥112,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:XA7.89.10
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番107.6708.23)
PAD[有/無]:無し
色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:約700
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
使用箇所:フロント:左側
内容量[数量]:左側
取付ピッチ:100
ピストン径:異形 4POT:30mm/34
製法:CNC削り出し(2ピース)
備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。
使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。
ダストシール:無し
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23
リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010

仕様●PAD無し●ダストシール無し ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)約700 備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。 製法CNC削り出し(2ピース) 内容左側 表面処理ハードアルマイト 使用箇所フロント:左側 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34 材質(ピストン)アルミニウム
注意
※レース専用品のため、一般公道での使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする