三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
高輝度安全ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
紺
注文コード
06075399
品番
MV70-BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度安全ベストMV70は、幅広反射材使用のスタンダードモデルの安全ベストです。ダイヤ柄反射テープで視認性アップ、テープ幅は70mmです。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)
70
テープ地色
白
ウエスト(cm)
130まで
着丈(cm)
60
色(本体)
紺
反射シート
マイクロプリズム反射材
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。