6300059745 防犯パトロールベスト 三ツ星貿易 06075566

 

6300059745 防犯パトロールベスト 三ツ星貿易 06075566
6300059745 防犯パトロールベスト 三ツ星貿易 06075566

防犯パトロールベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06075566品番6300059745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

防犯パトロールベスト 文字なしは、地域の防犯パトロールベストです。蛍光グリーンメッシュと高輝度反射テープの併用により、昼夜を問わず視認性抜群です。トランシーバーやライトなどの小物の収納に便利なポケット(6cm×5cm)付きです。

用途
工事・工場・清掃に。
文字内容文字なしテープ幅(mm)50ウエスト(cm)120まで着丈(cm)53
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする