- 用途
- USBデータ転送・PD75W
- 種別
- 映像転送・データ転送・給電ケーブル
- 色
- 黒
- 規格
- Thunderbolt3/4/5・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.1-2.1
- ケーブル長(m)
- 7
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ転送
- 5Gbps(Gen1)
- ケーブル太さ(mm)
- 5
- 対応解像度
- 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
- 給電方式
- USB Power Delivery 75W