曜日別特売
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979

60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979
60283 4WAY座椅子 GY 不二貿易 06088979

4WAY座椅子 GY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06088979
品番
60283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

使い方は4通り!色んなくつろぎを楽しめる4WAY座椅子
高い強度と耐久性を誇るKOYO製のギアを使用。背もたれをお好みの角度に調整できます。
ボリューム感のある肉厚クッションで立ち座りもしやすい!クッション付きで腰当てや枕としてお使いいただけます。
座面を広げればゆったり足を伸ばしてリラックスできます。
座面は本体から取り外しできるので、分離して座布団のように使うことができます。
ひじ掛けは背もたれに連動するのでフラット状態にでき、お昼寝にも最適です。
掃除の際など使わないときは折りたたんで隙間に収納できます!

幅(mm)
670
色
グレー
高さ(mm)
700
タイプ
リクライニングギア:42段(KOYO)
奥行(mm)
580~1660
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
80~210
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×580~1660×700
取り外し性
あり
折り畳み可否
可
ヘッドレストの有無
なし
ランバーサポートの有無
なし
リクライニング機能有無
あり
リクライニング段階数(段階)
42
回転機能の有無
なし
肘掛けの有無
あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする