130dBの大音量・3種の威嚇サウンド+ SOS音(万一の緊急時にSOS「音」で知らせる!)の4モード搭載+LED:大音量でクマや野生動物に人の存在を知らせますので熊の逃走を促します。
クロス型照準キー搭載:緊急時でも確実に作動が可能な視覚・触覚のダブルガイドを考慮した設計です。十字型のキー(ボタン)を採用していますので、ボタンを直接見なくても指先の感触で正しいキーを識別できる(ブラインド操作)設計となっていますので、 緊急時にワンタッチで警報を作動させる事が出来ます。
4段階の音量調整:状況に合わせて4段階の音量を選択する事が可能です。上部の音量ボタンで簡単に切り替えられるため、緊急時にも即座に対応可能です。
小型軽量でストラップ+カラビナ付きで、首やベルトやバッグなどに簡単に装着が可能です。
本体サイズは約10×5.5×2cmのコンパクト設計で持ち運びやすく、付属のストラップやカラビナを使用して、携帯性に優れた商品です。
充電はType-C充電式:底面のUSB Type-Cポートから充電でき、繰り返し使用する事が可能で側面にはON/OFFスイッチを搭載しており、使用しないときは電源を切ることで誤作動を防止します。
素材は丈夫で軽量なABS素材を採用しており、軽量で丈夫な構造です。
付属品:カラビナ・充電ケーブル・ストラップ(約36cm)