TR-KIF004 フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き トライメイト 06089750

TR-KIF004 フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き トライメイト 06089750
TR-KIF004 フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き トライメイト 06089750
TR-KIF004 フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き トライメイト 06089750
TR-KIF004 フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き トライメイト 06089750
TR-KIF004 フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き トライメイト 06089750

フクロウ型 鳥よけ 3連 鈴付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089750
品番
TR-KIF004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

光を反射するホログラム調のプレートが、キラキラと輝きます。
ベランダや庭、家庭菜園などの鳥よけ対策におすすめです。
鈴付き

用途
鳩、カラスなどの害鳥対策として
材質
PET
質量(g)
30
寸法(cm)
60×12
設置方法
吊り下げ式
対象動物
鳥類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする