上原
フルーツキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
06090021
品番
UWー90ココア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
発泡ネットのクッションが配送・運搬による衝撃や振動から果物を保護いたします。ココアカラーはシックな印象と果物に重厚感を与えます。
用途
バレンタインなどのイベントや、オーガニックな果物にピッタリです。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
上辺:75、下辺:70
色
ココア
高さ(mm)
90