?き仔鎌

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06090337
品番
ks-22s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

?き仔鎌は、各種植物の親株から子株を切り離すための専用ツールです。鉢から親株を出すことなく、親株と子株の間に差し込んで、地下茎(ランナー)を土ごとカットして子株を採取できます。3mm厚の丈夫なステンレス鋼は全身焼入れを施しており、錆びにくく、力強い作業にも耐えられます。また、柄の先端は、土を落としたり根をほぐしたり、植え替え時に土を押し込んだりする作業にも使え、特に3~5号の小鉢での作業に非常に便利です。この一本で、カキ仔取りから植え替えまで、さまざまな園芸作業を効率的にこなすことができます
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています

質量(g)
38
刃長(mm)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×30×3
寸法・規格(mm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする