曜日別特売

オルカ鎌 8寸(240mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06090362
品番
ot-1608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

刃の形状がシャチ(オルカ)の背びれや頭部を彷彿とさせる独特なデザインが特徴です
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています
1mm厚の鋼材に全体焼入れを施し、さらに「スキ仕上げ」という高度な研磨技術で切れ味を向上させ、草離れも良くしています
【播州鎌】播州鎌(ばんしゅうがま)は、兵庫県小野市を中心とした東播磨地域で生産される、切れ味と耐久性に優れた伝統的な鎌です。明治維新頃に刀鍛冶が剃刀(かみそり)の製法を応用して製造したことから「剃刀鎌」とも呼ばれ、手打ち鍛造による鋭い切れ味と研ぎやすさが特徴です

質量(g)
160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×165×23
刃幅(mm)
165
柄長さ(mm)
240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする