播州鎌 FOUR SEASONS SICKLE フォーシーズンズシックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
刃のサイズ(mm)
180
全長(mm)
365(ケース込み)
注文コード
06090459
品番
fs-aw
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

【木染めハンドル】ハンドルには、小野市のそろばん製造で培われた木染めの技術を採用。塗装ではなく木そのものを染めることで、使い込むほどに色合いが深まり、手に馴染みます。
【硬質天然木ハンドル】樫やオークなど、できるだけ硬い天然木を使用。使用によるハンドルの痩せを抑え、刃の緩みを軽減します。
【播州鎌】兵庫県小野市を中心とする東播磨地域で作られる伝統的な草刈鎌。切れ味が良く、軽く、研ぎやすいことが特徴です。
【全体焼き入れ】ブレード全体に熱処理を施しているため、全体が硬く、ブレードが細くなるまで研ぎ直しが可能です。
【手研ぎ】一丁一丁、職人の手で刃を研いでいます。
【スキ仕上】播州鎌の特徴である薄い刃をさらに薄く仕上げる技術です。切れ味が向上し、研ぎ直しも簡単にできます。
【FOUR SEASONS SICKLE】季節や用途を色で表現し、見ただけで使う時期や役割が分かるように設計。春夏用=緑、秋冬用=赤、収穫用=水色、山用=紫と、用途に合わせて直感的に選べる草刈鎌シリーズです。

全長(mm)
365(ケース込み)
色
赤
質量(g)
約260(ケース込み)
刃厚(mm)
2
柄長さ(mm)
290
材質
特殊複合材、天然木(染色)
刃のサイズ(mm)
180
適合用途
秋冬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする