ラプターシックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
左右区別
右
注文コード
06090590
品番
rp-rs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ラプターは、鉢から出さずに親株から子株を切り離すために作られた、カキ仔採り専用の片刃鎌です。親株と子株の間の狭いスペースに差し込み、土中で繋がっている部分(ランナー)を土ごとカットして子株を安全に取り外すことができます。3mm厚のステンレス鋼に焼入れを施しており、非常に丈夫で錆びにくく、片刃ならではの鋭い切れ味が特徴です。特に3~5号の小鉢での作業に便利で、作業をスムーズに進めるには、事前にソイルスティックなどで親株と子株の間の土を取り除いておくと良いでしょう
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています

左右区別
右
質量(g)
45
刃長(mm)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×25×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする