グリーンパル
ガーデンフェンス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
06093040
品番
36073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
差し込むだけで、手軽に庭づくりができます。
10個がセットになったパックです。
用途
庭や花壇の仕切り・装飾に。
セット内容
10個組
材質
本体はポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×283×250