ガーデンフェンス

ガーデンフェンス - グリーンパルガーデンフェンス - グリーンパル

差し込むだけで、手軽に庭づくりができます。
10個がセットになったパックです。

用途
庭や花壇の仕切り・装飾に。
セット内容
10個組
材質
本体はポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×283×250
内容量
1組(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0609304036073
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする