グリーンパル
フラワーベッドフェンス 柵っと
10/17
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
差し込むだけで、おしゃれな庭づくりができます。
レンガ調でナチュラルに仕上がります。
用途
庭や花壇の仕切り・装飾に。
セット内容
10個組
材質
本体はポリプロピレン
色
ダークブラウン
質量(g)
136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×242×162
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06093092
83363
オープン
¥
1,698
値下げ
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください