曜日別特売

芝止めストッパー

芝止めストッパー - グリーンパル

芝の浸食を手軽に防げます。
曲線的な形状に曲げられます。
20枚を連結すると約3mの長さになります。

用途
芝の浸食防止や芝生の見切りに。
セット内容
20枚組
材質
本体はポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×160×140
内容量
1組(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0609314638441
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする