10/17より値下げ!現場を応援
グリーンパル
フラワーベッドフェンス 柵っと
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06093092
品番
83363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
差し込むだけで、おしゃれな庭づくりができます。
レンガ調でナチュラルに仕上がります。
用途
庭や花壇の仕切り・装飾に。
セット内容
10個組
材質
本体はポリプロピレン
色
ダークブラウン
質量(g)
136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×242×162