曜日別特売
38441 芝止めストッパー グリーンパル 06093146

芝止めストッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1組(20枚)
注文コード
06093146
品番
38441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

芝の浸食を手軽に防げます。
曲線的な形状に曲げられます。
20枚を連結すると約3mの長さになります。

用途
芝の浸食防止や芝生の見切りに。
セット内容
20枚組
材質
本体はポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×160×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする