CA-YVC330 YVC-330用収納ケース ブラック 一ノ坪 06095665

CA-YVC330 YVC-330用収納ケース ブラック 一ノ坪 06095665
CA-YVC330 YVC-330用収納ケース ブラック 一ノ坪 06095665
CA-YVC330 YVC-330用収納ケース ブラック 一ノ坪 06095665

YVC-330用収納ケース ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06095665品番CA-YVC330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

YAMAHA社製 YVC-330 / 331を収納できる専用ケースです。ケース内側上部には配線を収納できるメッシュポケットを装備。保護緩衝材ミラプランクレイヤーを採用した収納部は機材にフィットし衝撃から守ります。安定して持ちやすいしっかりとした持ち手付きです。【本商品にYAMAHA社製 YVC-330 / 331 本体は付いておりませんので、ご注意ください。】

材質外材:ポリエステル、内材:ミラプランクレイヤー質量(kg)0.5対応YAMAHA社製 YVC-330 / 331寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×295×109
関連資料:(0.68MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする