曜日別特売

3mロングエレベーター三脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06102971
品番
EL-3L2
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

最大伸長は2.92m(足を広げた状態)です。
室内高所での墨出し、軽天レベル出し用三脚です。
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に最適です。
3方向スタビライザーはロックねじ付で、三脚の開き具合を現場に合わせて調節できます。

用途
高所での墨出作業に。
軽天工事のレベル出しに。
トラスコ品番
728-0167
セット内容
三脚本体、脚頭アタッチメント、専用ソフトケース
材質
アルミ
寸法(mm)
縮長~全長:1308~3163
ねじ径(inch)
5/8
昇降幅(mm)
エレベーター:366、ポール:422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする