※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<UMLFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法d(mm)
40(0-0.012)
16(0-0.009)
20(0-0.01)
25(0-0.01)
30(0-0.01)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104117
品番
UMLFB40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.25
S
M8
寸法L(mm)
94
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
60(0-0.03)
寸法D1(mm)
60
寸法l(mm)
18
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
寸法Df(mm)
96
寸法Dp(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定