放射温度計 TGシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1台
測定温度範囲(℃)
400
注文コード
06107146
品番
87505-0505
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

温度分布をリアルタイムに表示するサーマルイメージ付き放射温度計です。
システム不具合の原因を特定:サーマルイメージにより測定対象の過熱をすばやく検査します。
徹底的な検査をすばやく簡単に:測定箇所を選び、トリガーを引くだけでスーパーファインコントラスト(MSX)による赤外線画像と可視画像を撮影します。
確実な作業:2.4インチ液晶ディスプレイでサーマルの映像を簡単に確認できます。
明るいLED作業灯で暗い場所も簡単に検査できます。
堅牢設計によるIP54定格の筐体で泥や埃、油などから保護します。
2メートルからの落下に耐久

用途
設備保全:モーターやポンプのベアリングの過熱、電気パネルの接続不良、ヒューズの劣化など
HVAC(暖房、換気、空調)システムの点検:ダクトや配管の漏れ、ヒートエクスチェンジャーの異常、冷媒ラインの詰まりなど
建物診断:断熱不良、湿気の侵入、漏水、カビの発生箇所など
電子機器の検査:電子部品の異常な温度上昇や過熱による故障など
トラスコ品番
717-9884
セット内容
TG268本体、USBケーブル、充電用ACアダプタ 、リストストラップ
測定温度範囲(℃)
400
温度(℃)
最小表示:-25
放射率
0.1~0.99
距離対測定範囲比(D対S)
1.000694444
測定精度(℃)
±2.5(0~50℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする