コヅチ
11号紺帆布山菜前掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06107381
品番
GA-01
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
帆布製の山菜前掛です。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-1426
材質
11号綿帆布
幅(mm)
390
色
紺
高さ(mm)
380
奥行(mm)
70
ポケット数
1
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。