10号茶防水山菜リュックザック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06108117
品番
GC-22
参考基準価格(税別)¥18,850販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

防水加工帆布製の山菜リュックザックです。

用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-6071
材質
10号防水帆布
幅(mm)
540
色
茶
高さ(mm)
880
奥行(mm)
160
ポケット数
2
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする