JEFCOM(ジェフコム)
検電器”サウンドエレチェッカー”(交流専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06109499
品番
DE-200
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
光と音で判定(100・200V)する電圧チェッカーです。
テストリードは裏面に収納可能です。
コンセントの電源を利用するタイプで電池が不要です。
トラスコ品番
858-6306
幅(mm)
34
高さ(mm)
65
奥行(mm)
28
電源
無
交流電圧(V)
~250
周波数範囲
50~60Hz