マップメジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
816-4009
注文コード
06109700
品番
71310
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

地図上での距離を簡単に測定できるマップメジャーです。

トラスコ品番
816-4009
厚さ(mm)
11
奥行(mm)
52
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
76
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする