JEFCOM(ジェフコム)
死線用受信器 死線用受信機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06109831
品番
SEC-970R
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
別売の送信機とコードを使用することで死線ブレーカーの探査が可能です。
別売りのSEC-970の送信機とコードを併用することで、死線ブレーカーの探査ができます。
トラスコ品番
102-5911
材質
ABS樹脂
幅(mm)
105
高さ(mm)
26.4
奥行(mm)
75
電源
単3アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
交流電圧(V)
AC80V~300V
動作距離(m)
300