モトコマ
ザグリビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
300
注文コード
06129921
品番
ZB-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1本でザグリとビス打ちができるビットです。
先端に刃加工を施してある為ナメにくいです。
特許取得
用途
木材やアルミサッシ、プラスチックの皿穴あけと木ネジのビス打ちに。
トラスコ品番
521-0605
セット内容
1本
全長(mm)
300
材質
S2
色
グレー
硬さ
60±2
塗装色
グレー
刃先
(+)2
シャンク径(mm)
6.35
注意
※ネジ頭にしっかりとフィットさせてからご使用ください。
※使用方法、用途、サイズなどをご確認の上ご使用ください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。