曜日別特売
GC410 三方コック スリ無し アズワン 06130332

GC410 三方コック スリ無し アズワン 06130332
GC410 三方コック スリ無し アズワン 06130332

三方コック スリ無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アズワン品番4-7956-02
内容量1個注文コード06130332品番GC410
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,899
販売価格(税別)
¥8,090

流路の切り替えに便利です。

材質(コック)
ガラス
穴サイズ(mm)
【コック】4
アズワン品番
4-7956-02
材質
硼珪酸ガラス
枝管外径(Φmm)
10
サイズ(mm)
【コック】17/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする