曜日別特売
TC28 三方コック スリ無し アズワン 06130420

TC28 三方コック スリ無し アズワン 06130420
TC28 三方コック スリ無し アズワン 06130420

三方コック スリ無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アズワン品番4-7956-03
内容量1個注文コード06130420品番TC28
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
¥6,290

流路の切り替えに便利です。

材質(コック)
PTFE
穴サイズ(mm)
【コック】2
アズワン品番
4-7956-03
材質
硼珪酸ガラス
枝管外径(Φmm)
10
サイズ(mm)
【コック】15.2×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする