アズワン
三方コック スリ無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7956-04
4-7956-02
4-7956-03
4-7956-01
4-7956-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06130831
品番
TC410
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
¥
8,090
バスケットに入れる
流路の切り替えに便利です。
材質(コック)
PTFE
穴サイズ(mm)
【コック】4
アズワン品番
4-7956-04
材質
硼珪酸ガラス
枝管外径(Φmm)
10
サイズ(mm)
【コック】16×35