曜日別特売

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06134882
品番
24045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

がたつきにくい3枚合わせ構造です。
口開きは7段階で、最大46mmまで開きます。
すべりにくい持ち手部。
鍛造性なので変形に強く頑丈です。

用途
水道管や配管部品のつかみ、締め付け、取り外しに。
色
黒
呼び寸法(mm)
250
本体質量(g)
355
規格寸法(mm)
250
本体サイズ(mm)
L250×W50×H・D15
口の開き(mm)
最大46
口開き(mm)
46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする