曜日別特売
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022

23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022
23293 ロング インパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 06135022

ロング インパクトソケットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06135022
品番
23293
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

インパクトレンチ用のソケットです。連続的な打撃や高トルクに耐えるため、肉厚で強靭な設計になっています。メッキの剥がれや飛散を防ぐため、マンガン被膜処理を施しています。カラーリングすることでサイズを識別がしやすくなっています。

セット内容
ロングインパクトソケット (8・10・12・13・14・17・19 mm)
材質
クロムバナジウム鋼(50BV30)
寸法(mm)
8・10・12・13・14・17・19
色
(サイズカラー)イエロー
表面処理
黒色防錆処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(セットサイズ)30×87×215
質量(g/セット)
1110
差込角(DR)
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする