- 木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント 06135553 - 木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント 06135553 - 木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント 06135553 - 木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント 06135553 - 木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント 06135553

木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 06135553 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。
体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。
塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。
また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。
フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。

標準塗り面積(2回塗り)(m2)16〜20 用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など クリヤー 主成分油性ウレタン 主な用途屋内木部全般 希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級V 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6 危険物の性状非水溶性
注意
※UV・セラミックス加工されたフローリングには塗れません。
※ワックス成分が残っている場合は、完全に取り除いてから塗装してください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06135553
2021-01-04
用途:
床のフローリングに使用

早くてコテバケがおすすめです。
ヤスリかけは400番で2回塗りしました。
出来れば3回〜4回塗りした方がきれいで厚みが出ると思います。
油性ニスの方がコスパが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06135553
2015-10-23
用途:
居間の床をローダーバケで塗装
その他業種

オイルステインの塗装後に上塗りをするために購入しました。
つや感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする