アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
アトムハウスペイントの ステイン
水性木部着色ステイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(130mL)
注文コード
06135684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
紫外線に強い顔料タイプの着色剤です。
水性なので、臭いも少なく作業性が良好です。
建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
色
パイン
用途
未塗装の木製品、木工品の着色に
主な用途
木
希釈剤
不要
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約2〜3(畳枚数換算 約1.5枚分)
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1、冬期/約2
注意
※ニスの塗り替え時は、ニスの塗膜をサンディングして、素地を出してから着色してください。
※必ずニスの透明クリヤーを上塗りしてください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など