曜日別特売
042-69-210-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135688

042-69-210-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135688
042-69-210-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135688
042-69-210-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135688
042-69-210-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135688

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06135688
品番
042-69-210-SB
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

平らなケーブルを圧迫することなく切断します。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
210
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
300
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
切断能力(Φmm) 銅線
(最大)25
断面積(mm2)
最大切断:(銅線)70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする