曜日別特売
140-62-205-SB ラジオペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136178

140-62-205-SB ラジオペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136178
140-62-205-SB ラジオペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136178

ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06136178
品番
140-62-205-SB
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

クロムフリーのチタンコーティングです。18mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。

全長(mm)
205
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
165
レンチサイズ(mm)
18
硬度
刃先:57~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm) 硬線
2.2
切断能力(Φmm)中硬線
3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする