アトムハウスペイント
細吹きマーキングスプレー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
空
白
空
黄
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
06136935
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細吹きノズルなので、文字や図の表示が綺麗にできます。
用途
建築、建設、林業、牧畜業作業用の表示や鉄部木部へのマーキングに
色
空
主な用途
木、鉄、マーキング
油性 or 水性
油性
主成分
アクリルラッカー
指触乾燥時間(分)
30~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.0~1.8(直線で約120m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※アスファルト面に塗装はできませんが、印をつけるだけなら使用可能です。
※換気の良い場所で塗装してください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。