曜日別特売
81314101 お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット ロゴス 06137700

81314101 お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット ロゴス 06137700
81314101 お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット ロゴス 06137700
81314101 お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット ロゴス 06137700
81314101 お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット ロゴス 06137700
81314101 お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット ロゴス 06137700

お掃除楽ちん BBQ深型カバー 180個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06137700
品番
81314101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,700
販売価格(税別)
¥57,000

BBQ後の面倒な火床のお掃除が一瞬で終わる便利アイテム。
あらかじめ火床にお掃除楽ちんカバーをセットすれば、使用後の灰や汚れごとカバーを取り外して処理するだけで、火床のお掃除が完了。空気孔により燃焼力も維持します。
また、加熱による火床へのダメージを軽減してくれ、簡単なお手入れでグリルが傷みにくく長持ちします。
180個入りで、個包装ではないため業務用としての取り扱いにも便利です。

用途
180個入り!火床が汚れないお掃除カバー。
適合
【チューブラルシリーズ】Mサイズ【チューブグリルシリーズ】Mサイズ【ステングリルシリーズ】Mサイズ【アイアンウッドグリルシリーズ】Lサイズ【モダングリルシリーズ】Mサイズ
材質
アルミニウム箔
質量(g)
55
タイプ
M
寸法(cm)
41.5×22.5×8.5
入数
180個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする