精密ハンドピースグラインダーHP-350D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06139501 品番61350
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。

セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0〜32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0〜35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする