フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXM-100T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
06146082
品番
NXM-100T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

NXM-100Tは低電流溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
低電流域(ショートアーク)でのアーク安定性が良好で、スパッタも少なく薄板溶接、全姿勢溶接に適しています。

用途
自動車、車両、造船、産業機械などの薄板溶接
注意
※炭酸ガスはJIS3種または溶接用炭酸ガスを使用して下さい。
※炭酸ガスの流量は20~25L/min程度が適正です。
※3チップと母材間隔は、200Amp以下で10~15mm、200Amp以上では20~25mmが適当です。
※一般に炭酸ガス溶接機で使用できますが、ソリッドワイヤに比べワイヤがやや柔らかいので送給ローラの加圧は締めすぎないように調整して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする