- 用途
- アウトドアに。
ドライブに。
スポーツに。
フィッシングに。
- 付属品
- 専用セミハードケース
- トラスコ品番
- 722-4180
- 材質
- レンズ:トリアセテート、フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
- 長さ(mm)
- 140
- 幅(mm)
- 155
- 高さ(mm)
- 47
- レンズ色
- スモーク
- フレーム色
- マットブラック
- 対応
- 対応 UVカット:○、ツル調整:○、マスク併用可否:○、ノーズパッド:○
- 可視光線透過率(%)
- 15
- テンプル色
- マットブラック
- レンズ厚さ(mm)
- 1
- 紫外線透過率(%)
- 0
- UV遮蔽率(%)
- 99.9