コヅチ
サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ホワイト
国防
ブラウン
ブルー
バイオレット
グレー
ワインレッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06149442
品番
SNB-200DX-BU
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
腰痛対策用のサポートベルトです。
工具の収納可能なDカンが4つついています。
蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地を使用しています。
装着時もズレにくい特殊ラバー生地を使用しています。
用途
腰痛対策用の補助ベルトに。
トラスコ品番
215-6057
色
ブルー
セット内容
48mm幅のワンタッチベルト付
材質
ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
ベルト長さ(mm)
1130
ウエスト(cm)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減する為のもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。
※本製品ナイロン部に切り傷、ほつれ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はお止めください。
※本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。
※4ヶ所のDカンには安全帯用のフックは絶対に掛けないで下さい。