曜日別特売
TBL-AR-ORL-593SV-JAN-BX 胴ベルト型用ランヤード”ワン・ハンドリトラ” ツヨロン(藤井電工) 06150957

胴ベルト型用ランヤード”ワン・ハンドリトラ”

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06150957
品番
TBL-AR-ORL-593SV-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界初の巻取り式安全帯です。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
仕様
●D環止め:D環止め不要●巻取式ランヤード ロック機能付き
トラスコ品番
628-9859
種別
ランヤード:タイプ1
色
グレー
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
ランヤード(長さ)(mm)
1450
径(mm)
15
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする