ツヨロン(藤井電工)
ハーネス用ランヤード 柱上作業用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06151770
品番
THL-10-LY170-130KG-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小型で軽量なフックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
627-0870
種別
ランヤード:タイプ1
色
オレンジ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
使用荷重(kg)
100以下
フック口開き(mm)
18
フック
アルミ合金小口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1700
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。