TBL-AB-593C-Y-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)八つ打ちロープ ショックアブソーバ+B環FL-68・フックFS-93 D環止め付き ツヨロン(藤井電工) 06153836

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)八つ打ちロープ ショックアブソーバ+B環FL-68・フックFS-93 D環止め付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●D環止め:D環止め(黄)付き●八つ打ちロープ式ランヤード
注文コード
06153836
品番
TBL-AB-593C-Y-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

キンクの生じにくい八つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
628-9916
フック
軽量大口径フック、FS-93
仕様
●D環止め:D環止め(黄)付き●八つ打ちロープ式ランヤード
種別
ランヤード:タイプ1
色
白
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ランヤード(幅)(mm)
11
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする