耐摩耗性にすぐれたクリア防曇ポリカーボネートレンズです。99.9%以上のUVをカットします。イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることが一目でわかります。重量は23gと軽量で、ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻へ負担をかけないため、抜群の装着感です。耳や頭部に負担がかからずほとんどすきまをつくりません。曇り止め加工が施されているので、夏場や寒暖差のある現場や、マスクと併用しても安心して作業ができます。折れにくく、柔軟性の高いつるを使用しています。