曜日別特売

一眼式保護眼鏡 ビーセーフプロ

一眼式保護眼鏡 ビーセーフプロ - Fairwin(フェアウィン)

耐摩耗性にすぐれたクリア防曇ポリカーボネートレンズです。
99.9%以上のUVをカットします。
イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることが一目でわかります。
重量は23gと軽量で、ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻へ負担をかけないため、抜群の装着感です。
耳や頭部に負担がかからずほとんどすきまをつくりません。
曇り止め加工が施されているので、夏場や寒暖差のある現場や、マスクと併用しても安心して作業ができます。
折れにくく、柔軟性の高いつるを使用しています。

用途
切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。
有機化学の実験に。
紫外線を使用する実験・作業に(99.9%以上のUVカット)
アーク熱の電気ショットからの保護に。
花粉症対策に。
トラスコ品番
656-6763
材質
レンズ:ポリカーボネート、つる:ポリカーボネート、つるの先端:TPCE
幅(mm)
150
高さ(mm)
45
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI Z87.1規格品
フレーム色
クリア/イエローグリーン
加工
防曇加工:○
テンプル色
クリア
紫外線カット
○
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154080BS811YG
¥840
¥759
¥835(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする