曜日別特売

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 130KG対応型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
627-0924
注文コード
06154676
品番
THLTOR93SV33R23130KGJANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
627-0924
色
グレー
フック
軽量大口径SV回転フック
ランヤード(長さ)(mm)
1650
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする